Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 4,7uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 4,7uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 4,7uF; 41,5x20x40mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75PW44704030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PW44704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x20x40mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7µF
Impulsresistenz: 90V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 7,58*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,80*
€ 8,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.