Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 1,5uF; 41,5x15x24mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 1,5uF; 41,5x15x24mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 1,5uF; 41,5x15x24mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75PW415050L3J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PW415050L3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x15x24mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 90V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 3,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 4,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.