Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 1,5uF; 32x13x22mm; THT; ±5%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 1,5uF; 32x13x22mm; THT; ±5%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 1,5uF; 32x13x22mm; THT; ±5%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75MR41504030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MR41504030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 32x13x22mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 130V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 2,44*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,824*
€ 3,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.