Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 680nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 680nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 680nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75MN36804030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MN36804030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Impulsresistenz: 300V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
10
€ 14,99*
ab € 0,63*
€ 1,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.