Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 47nF; 10x5x10,5mm; THT; ±5%; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 47nF; 10x5x10,5mm; THT; ±5%; 7,5mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 47nF; 10x5x10,5mm; THT; ±5%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75MD2470Z3B0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MD2470Z3B0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x5x10,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 390V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,279*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.