Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75L; 2,7uF; 32x18x33mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75L; 2,7uF; 32x18x33mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R75L; 2,7uF; 32x18x33mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R75LR42704000K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75LR42704000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x18x33mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,7µF
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 128 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 512 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.