Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75L; 470nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75L; 470nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R75L; 470nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R75LN34704000K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75LN34704000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x8,5x17mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.