Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75L; 330nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75L; 330nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R75L; 330nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R75LN33304000K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75LN33304000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 8,29*
2
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.