Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75L; 220nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75L; 220nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R75L; 220nF; 26,5x6x15mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R75LN32204000K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75LN32204000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.