Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 1uF; 18x10x16mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 1uF; 18x10x16mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 1uF; 18x10x16mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75II41004040J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75II41004040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x10x16mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 300V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 2,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.