Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R73UN21004000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73UN21004000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 500V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 11kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
360
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,80*
1 Tag
647
1
€ 14,99*
ab € 0,615*
€ 2,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.