Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 6,8nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 6,8nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R73; 6,8nF; 26,5x8,5x17mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R73UN16804000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73UN16804000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x8,5x17mm
Max. Betriebsspannung: 500V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Impulsresistenz: 11kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.