Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 2,2nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 2,2nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R73; 2,2nF; 18x8,5x14,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R73UI12204000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73UI12204000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x8,5x14,5mm
Max. Betriebsspannung: 500V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 54kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
533
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,447*
€ 1,32*
Lager 2805
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 5,84*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 584,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.