Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 18x6x12mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 18x6x12mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R73; 10nF; 18x6x12mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R73QI21004030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73QI21004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 28kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 1,631*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,631*
€ 1,94089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.