Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 10uF; 32x28x14mm; THT; ±10%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 10uF; 32x28x14mm; THT; ±10%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 10uF; 32x28x14mm; THT; ±10%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71XR510050H0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71XR510050H0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x28x14mm
Max. Betriebsspannung: 160V AC;450V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10µF
Impulsresistenz: 50V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 176 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.