Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 2,2uF; 26,5x13x22mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 2,2uF; 26,5x13x22mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R71; 2,2uF; 26,5x13x22mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R71VN42204030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VN42204030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x13x22mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;520V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 120V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 2,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.