Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 18x10x16mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 18x10x16mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 680nF; 18x10x16mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71VI36804030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VI36804030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x10x16mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;520V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.