Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 32x13x22mm; THT; ±10%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 32x13x22mm; THT; ±10%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 1uF; 32x13x22mm; THT; ±10%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71QR41004010K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71QR41004010K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x13x22mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 180V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
288
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,80*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 2,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.