Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; R71; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R71PF22204030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PF22204030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,499*
360
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,94*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,525*
€ 1,825*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.