Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R71; 2,2uF; 26,5x11x20mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R71; 2,2uF; 26,5x11x20mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; R71; 2,2uF; 26,5x11x20mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R71MN42204030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71MN42204030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x11x20mm
Max. Betriebsspannung: 420V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,53*
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.