Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 250VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 18x6x12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 250VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 18x6x12mm
Kondensator: Polyester; 22nF; 250VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 18x6x12mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60QI22205030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60QI22205030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 30V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,267*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 4,98*
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 6,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.