Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 250VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VAC; 1kVDC; 15mm; ±10%; 18x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60QI21005000K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60QI21005000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 30V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.