Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 220VAC; 630VDC; 22,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 220VAC; 630VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 330nF; 220VAC; 630VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R60PN33305030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PN33305030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 12V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 1,546*
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,88*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 6,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.