Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; 18x6x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; 18x6x12mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 220VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; 18x6x12mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60PI3100AA40J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PI3100AA40J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 25V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 8750 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 875000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.