Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm
Kondensator: Polyester; 47nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60PF2470506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PF2470506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,257*
€ 1,031*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.