Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; 13x4x9mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; 13x4x9mm; THT
Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; 13x4x9mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R60PF2220506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PF2220506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,122*
Lager 2805
9000
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 1.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.