Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 200VAC; 400VDC; 22,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 200VAC; 400VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 200VAC; 400VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R60MN41505040K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MN41505040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 10V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
378
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,92*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 2,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.