Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22uF; 160VAC; 250VDC; 37,5mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22uF; 160VAC; 250VDC; 37,5mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 22uF; 160VAC; 250VDC; 37,5mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60IW52205040K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IW52205040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 41,5x16x28,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22µF
Impulsresistenz: 4V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
216
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 6,64*
432
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,12*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,72*
€ 13,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 216 Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück ( entspricht € 1.434,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.