Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 470nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60II3470AA30K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60II3470AA30K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 12V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 179 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.