Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 330nF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60II33305030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60II33305030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 12V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,74*
€ 205,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 222,38*
€ 299,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,73*
€ 356,6787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,68*
€ 355,4292
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 262,84*
€ 312,7796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,30*
€ 290,717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,12*
€ 288,1228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,38*
€ 264,6322
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.