Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60IF3100AA6AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IF3100AA6AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2285
10
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,458*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,675*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.