Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±5%; 13x4x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±5%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±5%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60IF3100AA6AJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IF3100AA6AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,219*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,294*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.