Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60IF3100506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IF3100506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,194*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,178*
€ 0,715*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.