Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100uF; 63VAC; 100VDC; 37,5mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100uF; 63VAC; 100VDC; 37,5mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 100uF; 63VAC; 100VDC; 37,5mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60EW61005000K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EW61005000K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 41,5x20x40mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 100µF
Impulsresistenz: 1V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
252
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,81*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,65*
€ 24,93*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 35,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 84 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.