Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60ER51005040K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60ER51005040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x9x17mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Impulsresistenz: 1,5V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 408 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1632 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.