Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60EF4150506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EF4150506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 75V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1377
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,282*
€ 0,977*
Lager 2805
75
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,50*
150
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Packungen
Mindestbestellmenge: 75 Packungen ( entspricht € 262,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.