Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 330nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60EF3330AA6AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EF3330AA6AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 75V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.