Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 4,7uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 4,7uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 4,7uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R60DI44705030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DI44705030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x8,5x14,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7µF
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 2,60*
1 Tag
470
1
€ 14,99*
ab € 0,868*
€ 3,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.