Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±5%; 13x6x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 3,3uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±5%; 13x6x12mm
Kondensator: Polyester; 3,3uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±5%; 13x6x12mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60DF4330506AJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DF4330506AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 50V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,99*
1 Tag
378
10
€ 14,99*
ab € 0,394*
€ 1,227*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.