Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 40VAC; 63VDC; 10mm; ±10%; 13x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60DF4220506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DF4220506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 50V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.