Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST-NO; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; grün; LED; -20÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-R5BBLKGRNFF3
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R5BBLKGRNFF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Frontplattenstärke: 0,75...3mm
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 32,1x25,2x19,2mm
Montageabmessungen: 30,7x22,15mm
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: grün
Knopfhöhe: 8,9mm
Herstellerserie: R5
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 20a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
150
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 4,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,65*
€ 5,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 700,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoffman Products
DF2218-1ST
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.