Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; 1uF; 32x18x33mm; THT; ±20%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-R586R410050T0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R586R410050T0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 1µf
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 32x18x33mm
Max. Betriebsspannung: 600V AC;1,2kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Kondensator-Art: X1
Weitere Suchbegriffe: kemet entstörkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
256
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 4,36*
256
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,07*
1 Tag
502
1
€ 14,99*
ab € 3,09*
€ 8,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 256 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 256 Stück
Mindestbestellmenge: 256 Stück ( entspricht € 1.116,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.