Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 1,5uF; 32x22x37mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 1,5uF; 32x22x37mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R47 X2; 1,5uF; 32x22x37mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R474R41505001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474R41505001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x22x37mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 225V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X2
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 6,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 8,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 112 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 448 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.