Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R474N315050A1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474N315050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 300V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X1
Kondensator-Art: X1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
300
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
2 Tage
677
10
€ 14,99*
ab € 0,281*
€ 0,673*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.