Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 100nF; 18x11x19mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 100nF; 18x11x19mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 100nF; 18x11x19mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R474I310050A1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474I310050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X1
Kondensator-Art: X1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
210
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,445*
€ 4,855*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,855*
€ 5,77745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.