Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 18x7,5x13,5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 18x7,5x13,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 47nF; 18x7,5x13,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R474I247050A1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474I247050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X1
Kondensator-Art: X1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5600
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.