Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 22nF; 18x6x12mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 22nF; 18x6x12mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 22nF; 18x6x12mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R474I222050A1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474I222050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X1
Kondensator-Art: X1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,657*
1 Tag
1648
10
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 0,666*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.