Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 10nF; 18x5x11mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 10nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X1; R47 X1; 10nF; 18x5x11mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R474I210050A1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474I210050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X1
Kondensator-Art: X1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.