Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 1uF; 26,5x8,5x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 1uF; 26,5x8,5x17mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 1uF; 26,5x8,5x17mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KN410040P1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KN410040P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26,5x8,5x17mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,41*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,381*
€ 1,237*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,296*
€ 1,404*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.