Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 330nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 330nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 330nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KN333000M1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KN333000M1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.